Beli katalog selang di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TOYOX Hose Arrow for Air (Selang Angin)
    Mulai

    Rp10.999.900

    TOYOX Hose Arrow for Air (Selang Angin)
    atribut:
    • Color: Black
    • Length(set/m): 100
  2. TOYOX Thread Hose Toyoron (Selang Benang / Selang Multifungsi)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp4.599.900

  3. TOYOX Hose Spiral Oil Proof Toyospring (Selang Spiral / Selang Oli)
    Mulai

    Rp7.299.900

    TOYOX Hose Spiral Oil Proof Toyospring (Selang Spiral / Selang Oli)
    Deskripsi:
    Hose Toyospring dengan spesifikasi size 1/4 - 4 inch adalah selang industri dari brand Toyox untuk kebutuhan industri dan bisnis anda.
    atribut:
    • Color: Clear
  4. monotaro Air Hose, With One-Touch Coupler (Selang Angin)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp239.900

    monotaro Air Hose, With One-Touch Coupler (Selang Angin)
    Deskripsi:
    Since it is a one-touch coupler, it can be installed easily. To take out from a place away from the air source.
    atribut:
    • Air Outlet: 1/4 One-Touch Coupler
    • Maximum Working Pressure (MPa): 1.47
    • Normal Opreration Pressure: 0.78
    • Operating Temperature Range (°C): -40 to 60
    • Hose Dimension (Inner Diameter x Outside Diameter) (mm): 6.5 x 10
    • Color: Orange
  5. TOYOX Hose Food Grade Spiral TFS Series (Selang Spiral / Selang Makanan)
    Mulai

    Rp18.999.900

  6. TOYOX Hose Air RY Series (Selang Kompresor / Selang Angin)
    Mulai

    Rp11.999.900

    TOYOX Hose Air RY Series (Selang Kompresor / Selang Angin)
    atribut:
    • Color: Yellow
    • Material: Soft PVC
  7. TRUSCO Hose Braid Roll Length 10m (Selang Benang / Selang Air)
    72%
    Mulai

    Rp199.900

    TRUSCO Hose Braid Roll Length 10m (Selang Benang / Selang Air)
    Deskripsi:
    Factory air and water pipe in machine tool, molding machine, factory equipment.
    atribut:
    • Purpose of Use: Industrial air/water pipe for machine tools, molding type machines, factory equipment, etc.
    • Working Pressure (MPa): 1
  8. TOYOX Hose ToyoSilicon (Selang Silicon / Selang Tahan Panas)
    Mulai

    Rp7.699.900

  9. TOYOX Hose Flexible for Piping (Selang Angin / Selang Kompresor)
    Mulai

    Rp3.499.900

  10. TOYOX Hose Food Grade Braided TFB Series (Selang Benang / Selang Makanan)
    Mulai

    Rp8.899.900

  11. TOYOX Toyoron Hose (Selang Benang / Selang Air)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp589.900

    TOYOX Toyoron Hose (Selang Benang / Selang Air)
    Deskripsi:
    TOYORON Hose adalah selang tahan tekanan untuk tekanan balik, dan terbuat dari PVC lunak.Selang serbaguna yang dapat digunakan secara stabil untuk beragam cairan, seperti air, udara, minyak, dan bahan kimia.Selain selang, tersedia pula beragam konektor khusus untuk meningkatkan keselamatan dan produktivitas.Aplikasi : Selang untuk pipa saluran instalasi di pabrik dan yang ditanam di berbagai jenis mesinCairan : Udara Serbuk Minyak mineral Minyak hewani dan nabati Bahan kimia Air (kecuali air minum)Fungsi : - Kelenturan - Tekanan - Tidak diperlukan pemilahan limbah - Transparansi Perundangan : Sesuai RoHS2Spesifikasi : - Bahan utama: PVC lunak- Bahan penguat: Benang poliester- Diameter dalam: 4mm~75mm- Rentang suhu kerja: -5°C ~60°C
    atribut:
    • Temperature Working (°C): -5 to 60
    • Application For: Usage industrial
    • Color: Clear blue with red and blue stripes
  12. CEJN Stream-Line Straight 8x12 (Selang PU Reinforced)
    Mulai

    Rp16.999.900

  13. Hakkou Hanbai Rubber Air Hose (Selang Karet / Selang Udara)
    54%
    Mulai

    Rp999.900

    Hakkou Hanbai Rubber Air Hose (Selang Karet / Selang Udara)
    Deskripsi:
    Usage:For compressed air pumping of civil construction, shipbuilding, mining and manufacturing, etc.
    atribut:
    • Material: Synthetic rubber (SBR styrene butadiene rubber)
    • Length (m): 10
    • Inner Diameter (phi mm): 15.9
    • Operating Temperature Limits: -20 to 60deg C
    • Working Pressure (MPa): 1
    • Inner Diameter x Outside Diameter (phi mm): 15.9x26.0
    • Outer Diameter d (mm): 26
    • Purpose of Use: For compressed air feeding for civil engineering, ship building, mining and manufacturing industry, etc.
  14. monotaro.id Ring Per SS304 Pack Kecil
    Mulai

    Rp5.900

    monotaro.id Ring Per SS304 Pack Kecil
    atribut:
    • Material: SS304
  15. TRUSCO Water Hose High-Performance (Selang Air / Selang Benang)
    74%
    Mulai

    Rp139.900

    TRUSCO Water Hose High-Performance (Selang Air / Selang Benang)
    atribut:
    • Applications: Irrigation and Sprinkling
    • Material: PVC
    • Normal Opreration Pressure: 0.784
    • Purpose of Use: For watering.
    • Specifications: Food Sanitation Act Conformed Product
Daftar Harga katalog selang Terbaru October 2026
TOYOX Hose Arrow for Air (Selang Angin)Rp10.999.900
TOYOX Thread Hose Toyoron (Selang Benang / Selang Multifungsi)Rp4.599.900
TOYOX Hose Spiral Oil Proof Toyospring (Selang Spiral / Selang Oli)Rp7.299.900
monotaro Air Hose, With One-Touch Coupler (Selang Angin)Rp239.900
Aston Water Hose Threaded (Selang Air / Selang Benang)Rp259.900
Takahiro Reinforced Hose PVC (Selang Air / Selang Benang)Rp649.900
TOYOX Hose Food Grade Spiral TFS Series (Selang Spiral / Selang Makanan)Rp18.999.900
TOYOX Hose Air RY Series (Selang Kompresor / Selang Angin)Rp11.999.900
TRUSCO Hose Braid Roll Length 10m (Selang Benang / Selang Air)Rp199.900
Hiroshita Hose Sunny (Selang Irigasi / Selang Air)Rp1.899.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)